dcファン 24v 120mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
120件の「dcファン 24v 120mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター用冷却ファン」、「ブラシレス dc ファン」、「三菱インバーター 冷却ファン」などの商品も取り扱っております。
形状 角形 厚さ(mm) 38 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -20~+70 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm) 120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 38.5 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 4.8 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 2.72 音圧レベル(dB) 47 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 57.26 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2540 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 230
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV シリーズ OD1225 消費電力(W) 3 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 2.03 音圧レベル(dB) 34 取付角寸法(mm) 120×120 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 140
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V) DC24 種類 DC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 3 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 機能 特殊:自動 最大風量(m3/min) 2.04 音圧レベル(dB) 34 取付角寸法(mm) 120×120 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 140
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 38.5 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 7 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 2.97 音圧レベル(dB) 43 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 59.75 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 320
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 5.8 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 2.41 音圧レベル(dB) 39 取付角寸法(mm) 120×120 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2200 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 240 終結タイプ リードワイヤ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

リード線 UL1007 AWG24 形状 角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類 DCファン モーター 保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧 AC700V 1s 取付角寸法(mm) 119×119 材質(ケーシング) プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング 材質(インペラ) プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm) 25 形状 角形 種類 DCファン センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm) 120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 120×120 厚さ(mm) 25 入力電圧(V) DC24 最大静圧(Pa) 29.87 最大風量(m3/min) 2.35 音圧レベル(dB) 38 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2050 消費電力(W) 4 最大電流(mA) 170 ベアリング ボール 仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 5 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 2.52 音圧レベル(dB) 39 取付角寸法(mm) 120×120 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2200 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 190
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状 角形 種類 DCファン 特性 長寿命
1台
9,198 税込10,118
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)